Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen, für Post, Tragfähigkeit 150 kg, LxBxH 950 x 455 x 1015 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürowagen
Bürowagen
Bürowagen
Artikel-Nr.:
     103-604993
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0672
EAN/GTIN:
     4050558001192
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen, für Post, Tragfähigkeit 150 kg, LxBxH 950 x 455 x 1015 mm.

Tragfähigkeit 150 kg. Maximaler Bodenschutz: Rollen mit spurloser Bereifung.

Platten kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. Stahlrohrgestell pulverbeschichtet, silbergrau RAL 7001. Freie Fachbodeneinteilung im 32-mm-Raster. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 100 mm. Spurlose Vollgummireifen. Fachbreite 230 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenlänge:
728 mm
Ladeflächenbreite:
315 mm
Länge:
950 mm
Breite:
455 mm
Höhe:
1015 mm
Anzahl Fachböden:
15 Stück
Anzahl Ordnerhöhen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Postverteilwagen, Postwagen, Tischwagen, ebinger postwagen, postverteilwagen, aktenwagen 150 kg traglast, 604993 49, Beistellwagen, Beistellwägen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürowägen, Postsortierwagen, Poststellenzubehör, Postverteilwägen, Postwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,72*
€ 620,57*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,56*
€ 621,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,81*
€ 657,87*
Frei Haus
ab € 691,91*
€ 789,68*
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 998,37*
€ 1.112,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,57*
€ 738,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,80*
€ 722,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,88*
€ 699,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,48*
€ 677,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,72*
€ 641,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
61265-103-441-735
ab € 351,22*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735510
ab € 596,39*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735
ab € 597,69*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735118
ab € 701,86*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735204
ab € 695,22*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735300
ab € 626,39*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735303
ab € 697,77*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735512
ab € 624,81*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735515
ab € 698,52*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735611
ab € 626,99*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735716
ab € 595,79*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735905
ab € 696,70*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735910
ab € 699,59*
Zubehör
PAVOY
21265-103-441-716118
ab € 399,99*
Zubehör
PAVOY
21265-103-441-716204
ab € 403,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.