Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 18725 Regal für Leitern Freistehend Bambus, Metall Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 18725 Regal für Leitern Freistehend Bambus, Metall Schwarz, Holz
Zeller Present 18725 Regal für Leitern Freistehend Bambus, Metall Schwarz, Holz
Zeller Present 18725 Regal für Leitern Freistehend Bambus, Metall Schwarz, Holz
Zeller Present 18725 Regal für Leitern Freistehend Bambus, Metall Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109608026
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     018725
EAN/GTIN:
     4003368187259
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Das hochwertige Regal aus Bambus und Metall ist perfekt für Ihr Bad, Küche, Schlafzimmer, Büro oder Hobbyraum geeignet. Es bietet dank der vier Ablageböden ausreichend Platz zum Verstauen von vielen Dingen und ist zudem ein echter Hingucker.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
950 mm
Merkmale
Typ
Regal für Leitern
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Bambus, Metall
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Schlafzimmer, Küche, Büro
Anzahl
1
Anzahl der Regale
4 Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.