Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan HDMI-Adapter, gewinkelt, HDMI A-Buchse auf A-Stecker, 90° nach oben gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan HDMI-Adapter, gewinkelt, HDMI A-Buchse auf A-Stecker, 90° nach oben gewinkelt
Manhattan HDMI-Adapter, gewinkelt, HDMI A-Buchse auf A-Stecker, 90° nach oben gewinkelt
Manhattan HDMI-Adapter, gewinkelt, HDMI A-Buchse auf A-Stecker, 90° nach oben gewinkelt
Manhattan HDMI-Adapter, gewinkelt, HDMI A-Buchse auf A-Stecker, 90° nach oben gewinkelt
Manhattan HDMI-Adapter, gewinkelt, HDMI A-Buchse auf A-Stecker, 90° nach oben gewinkelt
Manhattan HDMI-Adapter, gewinkelt, HDMI A-Buchse auf A-Stecker, 90° nach oben gewinkelt
Manhattan HDMI-Adapter, gewinkelt, HDMI A-Buchse auf A-Stecker, 90° nach oben gewinkelt
Manhattan HDMI-Adapter, gewinkelt, HDMI A-Buchse auf A-Stecker, 90° nach oben gewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29633699
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     353502
EAN/GTIN:
     766623353502
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Einfache Verbindung, auch bei wenig Platz
Mit diesem 90° gewinkelten Adapter können Sie HDMI-Verkabelungen auch in sehr beengten Platzverhältnissen realisieren und schützen zudem Ihr HDMI-Kabel vor Kabelbrüchen. 4K-Auflösungen werden unterstützt sowie eine Bandbreite von 10,2 Gbit/s bei 340 MHz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Zertifizierung
RoHS2 ISO 9002
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.7 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
10 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.