Mit diesem HDMI Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres HDMI Gerätes, wie z.B. Flachbildschirm, etc. um 90° nach unten abwinkeln. Somit können Sie Ihr HDMI Kabel problemlos anschließen, fall...
IADAP-MDP-VGAH12 ist ein Adapter von Mini DisplayPort auf HDMI und VGA. Es ermöglicht die Signalübertragung von einer Mini DisplayPort Anzeige (MacBook Pro, MacBook Air, etc.) zu einem High-Definit...
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - o...
CAC-1180 - Der Club 3D Mini DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b Signalwandler. Er unterstützt HDR Videoqualität für die Wiedergabe von Deep Colour Medieninhalten. Der Mini DisplayPort™ Empfänger unters...
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - o...
HDMI-DVI Adapter, InLine®, HDMI Stecker auf DVI Buchse, vergoldete Kontakte Adapter zum Verbinden von DVI-D Kabeln an den HDMI Anschluss HDMI Stecker (19pol) an DVI-D Buchse (24+1) Unterstützt nur ...
Adapter-VGA Stecker auf HDMI A Buchse + 3,5mm Klinken Stecker 0,15m Mit diesem Adapter machen Sie aus einer VGA Buchse eine HDMI-A Buchse. Verwenden Sie das 3.5mm Kabel am Adapter um einen externen...
Micro-HDMI auf VGA Konverter Wandelt Signale von Micro-HDMI auf VGA um Produktvorteile: Konvertiert Video-& Audiosignale von Micro-HDMI auf VGA Verbindet Geräte mit Micro-HDMI Anschluss mit älteren...
DisplayPort Adapter Zum Anschluss eines HDMI Kabels im Fall, dass kein DisplayPort Kabel zur Verfügung steht Produktvorteile: Zum Anschluss eines HDMI Kabels im Fall, dass kein DisplayPort Kabel zu...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein USB Type-C™ (DisplayPort Alternate Mode) Monitor an eine freie HDMI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks angeschlossen werden. Der Adapter wird an die HDMI ...
Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop, PC oder an ein mobiles Gerät mit USB Typ C Anschluss einen TV, einen Monitor oder Projektor mittels HDMI an - bei Auflösungen von bis zu 38...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = HDMI Gewandelt zu Gender = Male Gewandelt zu Typ = HDMI Typ = Audio Ende 1 = Male HDMI (1) Ende 2 = Male HDMI (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anz...
Projizieren Sie HD-Videos oder Audio-Inhalte mit dem HP USB-C™-zu-HDMI-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf ein externes Display, TV-Gerät oder einen Projektor.
Verwandeln Sie den USB-C-Anschluss Ihres Geräts in eine Multiport-Workstation Ideal für die Übertragung von Audio/Video auf ein großes Display, das Hinzufügen eines USB-Peripheriegeräts und das gle...
Mini-Dockingstation verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Geräts in eine Multiport-Workstation Dieses USB 3.1-zu-HDMI-Kabel erweitert das Potenzial Ihres Tablets, Laptops, Chrome...