Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Adapter USB-C zu HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Adapter USB-C zu HDMI
HP Adapter USB-C zu HDMI
Artikel-Nr.:
     C2572-4SH07AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4SH07AA
EAN/GTIN:
     193015013964
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter

Projizieren Sie HD-Videos oder Audio-Inhalte mit dem HP USB-C™-zu-HDMI-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf ein externes Display, TV-Gerät oder einen Projektor.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HP-Segment:
Business
Gewicht:
25.4 g
Breite:
11 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
150 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.