HDMI-Adapterkabel Full HD, Single Link Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spiel...
DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie woll...
Der Lenovo USB-Typ-C-auf-VGA-Adapter macht aus einem vorhandenen USB-C-Port einen VGA-Anzeige-Adapter zum Anschluss jeder Art von Bildschirm, Beamer oder Fernseher mit VGA-Eingang. Der Lenovo USB-T...
DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt. Produktvorteile: Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz Un...
Zum Anschluss eines HDMI-Kabels an eine DVI-Schnittstelle Adapter mit DVI Stecker und HDMI Buchse Seite 1: DVI-D 24+1, Dual-Link Stecker Seite 2: HDMI Typ A Buchse
USB-C - HDMI Video-Adapterkabel, UHD 4K / 30 Hz Gibt über die USB-C Schnittstelle ein HDMI Signal in UHD 4K aus Produktvorteile: Unterstützt 4K / 30 Hz Latenz: Zero frame delay Datentransferrate: 5...
Entfalten Sie Ihr Potenzial Der USB-C Multiport-Hub ist der ideale Begleiter für die neuesten flachen Laptops und MacBooks. Weiteres Zubehör erfordert zusätzliche Anschlüsse, die den neuen Laptops ...
Mini DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit Mini DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz! Sie wollen...
Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem HDMI-Display oder an einen Projektor mit HDMI-Anschluss an - bei einer maximalen Auflösung von bis zu ...
DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie woll...
HDMI T-Adapter mit HDMI Buchse und Mini/Micro HDMI Steckern zum Anschluss von Smartphone, Tablet oder Digitalkamera an einen Monitor oder TV-Bildschirm. HDMI T-Adapter mit HDMI-Buchse auf Mini- und...
Mini DisplayPort zu HDMI Adapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit Mini DP an einen Monitor mit HDMI-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie...
USB 3.0 auf HDMI Adapter / Konverter zum Anschluss von Laptop, MacBook®, Ultrabook oder Desktop-PC an HDMI-Monitor, TV oder Beamer Dieser aktive Manhattan HDMI-Adapter schließt Notebook oder Comput...