Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem VGA, HDMI oder DVI Anzeigegerät an! USB 3.1 Typ C zu VGA / HDMI / DVI Kabeladapter für Macbook Schließ...
Mit diesem HDMI Adapter von Delock können Sie einen HDMI Stecker in eine Buchse umwandeln und diese um 90° nach links abwinkeln. Technsiche Daten - HDMI 1.3 Buchse-Buchse 19pin. - Stecker 90° nach ...
Zum einfachen Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an HDMI-, DVI- oder VGA-Bildschirme Der Manhattan 3-in-1-4K-Mini-DisplayPort-Adapter stellt schnell und bequem eine Verbindung zwischen Mini Di...
HDMI Adapter Stecker auf Buchse von LogiLink ist 180° schwenkbar. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter ist für die Formate 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 216...
Konform mit High Speed HDMI - Liste kompatibler PC-VGA-Auflösungen: Bis zu 1080p, VGA (640 x 480 bei 60 Hz), SVGA (800 x 600 bei 60 Hz, 1152 x 864 bei 60 Hz, 1280 x 960 bei 60 Hz), 720P (1280 x 720...
HDMI-Adapterkabel Full HD, Single Link Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spiel...
Dieser HDMI Adapter von Delock mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von 2 weiteren HDMI Geräten.
Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop, PC oder an ein mobiles Gerät mit USB Typ C Anschluss ein TV, einen Monitor oder Projektor mittels HDMI an - bei Auflösungen von bis zu 3840...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI-D Dual Link (25pin) Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen HDMI Port umwandeln, um dann verschieden HDMI Geräte anschließen zu können. - ...
4K DisplayPort auf HDMI-Adapter - zum einfachen Anschließen eines DisplayPort-PCs an einen HDMI-Monitor Der aktive Manhattan 4K@60Hz DisplayPort auf HDMI-Adapter schließt einen Desktop-PC mit Displ...
HDMI Adapter Stecker auf Buchse von LogiLink ist 270° schwenkbar. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter ist für die Formate 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 216...
HDMI Adapter- / Konverterkabel, HDMI auf DVI-D Dieser Adapter konvertiert HDMI-Videosignale auf eine DVI-Schnittstelle Produktvorteile: Nutzen Sie weiterhin Ihre vorhandenen Geräte mit DVI-Anschlus...