Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, grau
ROLINE Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, grau
ROLINE Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, grau
ROLINE Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, grau
ROLINE Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU, grau
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3224
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3224
EAN/GTIN:
     7630049616264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI

Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop, PC oder an ein mobiles Gerät mit USB Typ C Anschluss ein TV, einen Monitor oder Projektor mittels HDMI an - bei Auflösungen von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C zu HDMI Adapter
  • Zum Spiegeln oder Erweitern Ihres Bildschirms auf einen TV, Monitor oder Beamer/Projektor
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 @30Hz
  • Steckadapter mit minimalem Formfaktor und solidem Aluminiumgehäuse in grau
  • Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
  • Anschlüsse: HDMI Buchse und USB Typ C Stecker

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Steckadapter
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
17.35 mm
Breite:
8.3 mm
Tiefe:
37.85 mm
Gewicht:
12.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.44
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c hdmi adapter, usbdisplay, SuperSpeed, Konverter, usb3.1, HDMI, PD, VideoAdapter, Power, grafikadapter, usb3, typc, monitoradapter, USB 3.1, Kabeladapter, Delivery, Kabel, Adapter, Typ C, usbc, displayadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3210
ab € 19,17*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3212
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.