Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DVI / HDMI Adapter DVI-D HDMI FM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK DVI / HDMI Adapter DVI-D HDMI FM Schwarz
DeLOCK DVI / HDMI Adapter DVI-D HDMI FM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3842568
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65024
EAN/GTIN:
     4043619650248
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI-D Dual Link (25pin) Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen HDMI Port umwandeln, um dann verschieden HDMI Geräte anschließen zu können. - Anschlüsse: DVI-25pin Stecker mit Schrauben > HDMI Buchse - Mit LED für Aktivität - Konnektoren: gold-beschichtet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
HDMI FM
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65155
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
65016
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.