| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2362289-BP Herst.-Nr.: ABX00029 EAN/GTIN: 7630049201484 |
| |
|
| | |
| Arduino ABX00029 Arduino Erweiterungs-Platine
Arduino® MKR WAN 1310 (LoRa)
Das neue LoRa-Board der MKR Serie von Arduino®
Das Arduino MKR WAN 1310 Board bietet eine praktische und kostengünstige Lösung, um LoRa® Konnektivität zu Projekten hinzuzufügen, die einen geringen Stromverbrauch benötigen. Dieses Open-Source-Board kann verbunden werden mit der Arduino IoT-Cloud, Ihrem eigenen LoRa®-Netzwerk mittels des Arduino LoRa® PRO-Gateways, einer bestehenden LoRaWAN-Infrastruktur wie The Things Network oder sogar mit anderen Boards, die den Direct-Connectivity-Modus nutzen.
Das MKR WAN 1310 bringt im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem MKR WAN 1300, eine Reihe von Verbesserungen mit sich. Das MKR WAN 1310 basiert zwar immer noch auf dem Microchip® SAMD21 Low-Power-Prozessor, dem Murata CMWX1ZZABZ LoRa®-Modul und dem charakteristischen Krypto-Chip der MKR-Familie (dem ECC508), verfügt aber über ein neues Batterielader, einen 2 MByte großen SPI-Flash und eine verbesserte Regelung des Stromverbrauchs des Boards.
Die letzten Modifikationen haben die Batterielebensdauer des MKR WAN 1310 erheblich verbessert. Bei richtiger Konfiguration liegt der Stromverbrauch jetzt bei nur 104uA! Es ist außerdem möglich, das Board über den USB-Port mit Strom (5V) zu versorgen.Datenlogging und andere OTA-Funktionen (Over The Air) sind jetzt möglich, da das Board über einen 2 MByte großen Flash-Speicher verfügt. Mit dieser neuen Funktion können Sie Konfigurationsdateien von der Infrastruktur auf das Board übertragen (2 MByte Flash), eigene Skriptbefehle erstellen oder einfach Daten lokal speichern, um die Daten zu senden, wenn die Verbindung am besten ist. Der Krypto-Chip des MKR WAN 1310 sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem er Anmeldedaten und Zertifikate im eingebetteten Secure Element speichert.
Technische Daten: Gewicht: 32 · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 67.64 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel SAMD21 · Serie (Entwicklungs-Kits): MKR · Weitere technische Daten: Mikrocontroller: SAMD21 Cortex®-M0 + 32-Bit-ARM-MCU mit geringem Stromverbrauch (Datenblatt) Funkmodul: CMWX1ZZABZ ( Datenblatt ) Platinenstromversorgung (USB / VIN): 5 V Schaltungsbetriebsspannung: 3,3V Digitale E / A-Pins: 8 PWM-Pins: 13 (0 .. 8, 10, 12, 18 / A3, 19 / A4)
Lieferumfang: Arduino® MKR WAN 1310 (LoRa)
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 67.64 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | Arduino | Serie (Entwicklungs-Kits): | MKR | Serie (Embedded Mikrocontroller): | Atmel SAMD21 | Gewicht: | 32 | Produkt-Art: | Arduino Erweiterungs-Platine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,63* | € 48,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 37,72* | € 48,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,93* | € 49,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,02* | € 49,55* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 37,92* | € 50,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|