Zubehörtyp = Montagehalterung Zur Verwendung mit = Zylindersensor Miniatur-Zylindersensoren SICK. Magnetische Zylindersensoren werden verwendet für die Erkennung, Messung und Positionierung in viel...
Kapazitiver Sensor Öffner/Schließer PNP Schaltabstand: Sn = 25 mm [nb] Schaltfrequenz: 50 Hz Maße: 55 x 35 x 15 mm Schutzart: IP67 Betriebsspannung: 10...40 V DC Temperaturbereich: -25...80 °C Ansc...
Kapazitiver Sensor in kompakter Quaderbauform mit elektronischem Schloss, Teach-Funktion und 3…20 mm Einstellbereich - [nb] nicht bündig einbaubar. Schließer / Öffner programmierbar, mit 0,1 m Ansc...
Mikro-Lichtschranke, PM-R25-P, PANASONIC Der PM-R25-P ist ein ultrakleiner U-förmiger fotoelektrischer Mikrosensor. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Einweglichtschranke, bei der Sender un...