Das Absperrgitter / Die Scherensperre 'Urban' aus Aluminium ist die ideale Lösung für temporäre Absperrungen in urbanen Umgebungen. Mit einer Höhe von 1100 mm bietet es maximale Flexibilität und Si...
Das Absperrgitter / Die Scherensperre 'Urban' aus Aluminium ist die ideale Lösung für temporäre Absperrungen in urbanen Umgebungen. Mit einer Höhe von 1100 mm bietet es maximale Flexibilität und Si...
Das Absperrgitter / Die Scherensperre 'Urban' aus Aluminium ist die ideale Lösung für temporäre Absperrungen in urbanen Umgebungen. Mit einer Höhe von 1100 mm bietet es maximale Flexibilität und Si...
Einfach zu bedienen, gut zu sehen, schnell zu bewegen und leicht zu verstauen: Die mobile Absperrung besteht aus beweglichen Elementen mit einer Gesamtlänge von bis zu 4 Metern. Sie kann gerade, ge...
Flexibel ausziehen, einfach absperren Errichten Sie Absperrungen flexibel und schnell, mit dem praktischen Scherengitter von Topregal. Dieser stabile Scherenzaun aus Stahl ermöglicht einen besonder...
Scherengitter, massiv • Temporäre Absperrung an Zufahrten und Flächen durch die 2 x 2 m oder 2 x 8 m Scherengitter • Hohe Standfestigkeit: mittels Überwurf werden die Scherengitter-Elemente verbund...
Scherengitter, Stahlfuß und Rollen, gelb / schwarz, Länge max. 4000 mm. Stahlfuß und Rollen. Bis max. 2 x 8 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkon...
Scherengitter, Stahlfuß und Rollen, gelb / schwarz, Länge max. 16000 mm. Stahlfuß und Rollen. Bis max. 2 x 8 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlko...
Vor allem Welpen und alte Hunde können auf der Treppe stürzen und sich verletzen. Mit dem ausziehbaren Treppengitter schützen Sie Ihre Vierbeiner ebenso wie kleine Kinder vor der Treppe und anderen...
Sperrpfosten mit Scherengitter, Vierkantrohr 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 3600 mm. Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m auszieh...
Scherengitter, mit 2 Rollfüßen, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm. Mit 2 Rollfüßen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. S...
GRAF Scherengitter Holz rot/weiß Länge bis 6 m Höhe 1 m Scherengitter aus Holz, rot/weiß lackiert. Gut sichtbare Absperrung, leicht zusammenlegbar. Mit Füßen aus verzinktem Stahl.
Scherensperre Für den Außenbereich geeignet Höhe x Breite 1100 x 0 - 2200 mm integriertes Lagersystem Fuß für Beschwerung vorbereitet Pfosten in rot/weiß Aus PVC in rot/weiß Gewicht 8 kg Suchbegrif...
Scherengitter, Stahlfuß und Rollen, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 4000 mm. Stahlfuß und Rollen. Bis max. 2 x 8 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabi...