Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherensperre,HxB 1100x0-2200mm,rot/weiß,PVC,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224525
224525
Artikel-Nr.:
     711-224525
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     100101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter rot/weiß
Scherensperre
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 1100 x 0 - 2200 mm
  • integriertes Lagersystem
  • Fuß für Beschwerung vorbereitet
  • Pfosten in rot/weiß
  • Aus PVC in rot/weiß
  • Gewicht 8 kg

Suchbegriffe:
Schranke, Schrankenzaun, Schutzschranke, Straßenabsperrung, Straßensicherung, Baustellen-Sperren, Scherengitter, Absperrgitter, Abschrankung, Absperrung, Bauzaun, Scheren-Sperre, Verkehrssicherung, Verkehrsabsperrung

Weitere Informationen:
Marke:
PROCITY
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Gitter
Leitsystemtyp:
Scherensperre
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1100 mm
Breite:
0-2200 mm
Leitsystem Ausstattung:
integriertes Lagersystem
Fußausführung:
für Beschwerung vorbereitet
Farbe Pfosten:
rot/weiß
Material:
PVC
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, Schranke, Schrankenzaun, Schutzschranke, Straßenabsperrung, Straßensicherung, Baustellen-Sperren, Absperrgitter, Abschrankung, Absperrung, Bauzaun, Scheren-Sperre, Verkehrssicherung, Verkehrsabsperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,60*
€ 288,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.