Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter, mit 2 Rollfüßen, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Artikel-Nr.:
     103-707486
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-30R
EAN/GTIN:
     4250912303720
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
dancop scherengitter
Scherengitter, mit 2 Rollfüßen, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm.

Mit 2 Rollfüßen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Schnell und platzsparend zusammenfaltbar.

Stahlkonstruktion, beidseitig lackiert. Gitterstäbe aus Flachstahl. Je Fuß 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Scherengitter
Material:
Stahl
Farbe:
gelb, schwarz
Breite:
335 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
12 kg
Länge ausgezogen:
3600 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, scherengitter gelb / schwarz, 707486 49, Absperrgeländer, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Absperrzaun, Absperrzäune, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Bauzaun, Bauzäune, Gitter, Gitterzaun, Gitter zaun, Gitterzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,06*
€ 167,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 167,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,78*
€ 172,04*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,68*
€ 179,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,62*
€ 187,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.