Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherensperre. Aluminium. ausziehbar bis 4 Meter, beliebig erweiterbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherensperre. Aluminium. ausziehbar bis 4 Meter, beliebig erweiterbar,
Scherensperre. Aluminium. ausziehbar bis 4 Meter, beliebig erweiterbar,
Artikel-Nr.:
     2813-463-2289
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2395351-2878
EAN/GTIN:
     4044925080262
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere

Scherensperre. Aluminium. ausziehbar bis 4 Meter, beliebig erweiterbar, Mittelpfosten,
mit 6 schwenkbaren Rollen mit Feststeller.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
gelb
Länge:
400 cm
Höhe:
100 cm
Gewicht:
9.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 136,94*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 156,70*
€ 190,70*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 187,09*
€ 228,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.