K.57 Scherensperre, leicht, gelb/schwarz, stufenlos ausziehbar bis 2m, 6,5kg K.57 Scherensperre, leicht, für die Sperrung von Gängen und Wegen, zur Sicherung vongelagerten Produkten oder als Leitsy...
schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl besonders robust in 40 x 5 mm · Absperrung 2 x 2000 mm oder 2 x 8000 mm möglich · Verbindung der Scherengitter du...
Lieferumfang: 2 x Adapter 2 x Schelle 4 x Rolle 2 x Schraubenset | Zubehör-Set für die Wandmontage der Absperrschere die mitgelieferten Rollen stützen die Absperrschere beim Ausziehen |
Flachstahl Scherensperre rot/weiß zum Sichern von Gefahrenstellen Scherensperre Heidelberg aus robustem Flachstahl zum schnellen sichern von Gefahrenstellen! Ständer aus Stahlrohr Stäbe aus Flachst...
Scherengitter, mit 2 Rollfüßen, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 3600 mm. Mit 2 Rollfüßen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkons...
Material: Stahl Höhe: ca. 1000 mm inkl. standsicheren Stahlrohrfüßen | zum schnellen Sichern von Gefahrenstellen unübersehbar durch Signalfarben zum Erzeugen einer Warnwirkung extrem platzsparende ...
Dieses vorteilhafte Kombi-Set von ROBUSTO besteht aus einer 100 x 150 cm großen Wegesperre aus Stahl, einer rot/weißen Scherensperre mit einer Maximalbreite von 3,60 m und 8 Durchsteckankern. Mit d...
Material: Stahl Höhe: ca. 1000 mm Tiefe Fuß: 500 mm | zum schnellen Sichern von Gefahrenstellen hohe Signalwirkung durch Reflexstreifen extrem platzsparende Lagerung standsicher durch breite Standf...
K.57 Scherensperre, leicht, weiß/rote Reflexfolie, ausziehbar bis 2m, 6,5kg K.57 Scherensperre, leicht, für die Sperrung von Gängen und Wegen, zur Sicherung vongelagerten Produkten oder als Leitsys...
Scherengitter, Wandhalterung, 2 Rollen, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 3600 mm. Wandhalterung und Rollen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und ...
Material: Stahl Höhe: ca. 1000 mm inkl. standsicheren Stahlrohrfüßen | zum schnellen Sichern von Gefahrenstellen unübersehbar durch Signalfarben zum Erzeugen einer Warnwirkung extrem platzsparende ...
K.57 Scherensperre, mittel, gelb/schwarz, stufenlos ausziehbar bis 3,6m, 12kg K.57 Scherensperre, mittel, für die Sperrung von Gängen und Wegen, zur Sicherung vongelagerten Produkten oder als Leits...