Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter, Stahlfuß und Rollen, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 4000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Artikel-Nr.:
     103-122622
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-115
EAN/GTIN:
     4250912308046
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter rot/weiß
Scherengitter, Stahlfuß und Rollen, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 4000 mm.

Stahlfuß und Rollen. Bis max. 2 x 8 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Schnell und platzsparend zusammenfaltbar.

Stahlkonstruktion, beidseitig lackiert. Gitterstäbe aus Flachstahl. Massiver, verzinkter Stahlfuß. Mittig ein Stahlfuß mit kugelgelagerten Lenkrollen mit Feststellern. Bei 2 x 2000-mm-Ausführung 2 Rollen je Fuß, bei 2 x 8000-mm-Ausführung 6 Rollen je Fuß. Mittig platzierte, gelbe Infotafel zum Einschieben laminierter Informationen und Verriegelung mittels Haken.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Scherengitter
Material:
Stahl
Farbe:
rot, weiß
Oberfläche:
reflektierend
Breite:
1160 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
55 kg
Länge ausgezogen:
2x2000 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, dancop scherengitter, 122622 49, Absperrgeländer, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Absperrzaun, Absperrzäune, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Bauzaun, Bauzäune, Gitter, Gitterzaun, Gitter zaun, Gitterzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 496,34*
€ 589,10*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 523,81*
€ 591,85*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 525,07*
€ 595,17*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 527,23*
€ 599,40*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 556,63*
€ 629,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,21*
€ 748,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,47*
€ 728,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,65*
€ 700,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,14*
€ 685,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,63*
€ 662,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.