Edelstahl-Sperrpfosten, mit Flachkopf, zum fest Einbetonieren, 70 x 70 mm. Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Technik. Standa...
4 Stück Befestigungsschrauben Typ 2, M16 x 150 mm, verzinkt für Stahlrohrpoller 4 Stück Befestigungsschraube 16 x 50 mm, Fixanker für Stahlrohrpoller mit Bodenplatten in den Abmessungen 220 x 220 m...
Absperrpfosten aus Stahl SPU 603 mit Bodenplatte zum Aufschrauben Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 6,0 cm, rot/silber Oberfläche/Material: Stahl feuerverzinkt Signalwirkung durch aufgesetzte, ro...
Edelstahlpoller, zum Aufdübeln, Ø 108 mm. Ein handwerkliches Meisterstück: Edles Material in aufwendiger Verarbeitung. Der nahtlose Übergang zur hochglanzpolierten Kappe verleiht dem Poller einen n...
Absperrpfosten, Halbkugelkopf Ø 150mm, aus Recyclingmaterial, Gesamtlänge 1500 mm, mit Reflektoren Poller mit weißen Reflektoren (versenkt), 2 x rund, gegenüber 1 x rechteckig Recyclingpfosten Halb...
Absperrpfosten aus Stahl SPU 601 zum Einbetonieren Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 6,0 cm, rot/silber Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren mit Flachkopf ortsfest Oberfläche/Material: St...
Der 'Delion LED' ist ein hochwertiger Leuchtpoller, mit einem Durchmesser von 98 mm und einer Höhe über Flur von 870 mm. Er eignet sich ideal als stilvolle Beleuchtung im Außenbereich. Der Leuchtpo...
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Boden bietet der vollversenkbare Absperrpfosten eine effektive Barriere. Der Lieferumfang enthält eine Bodenhülse und einen Schlüssel für eine einfache Installati...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW...
Edelstahlpoller, zum Aufdübeln, Ø 60 mm. Ein handwerkliches Meisterstück: Edles Material in aufwendiger Verarbeitung. Der nahtlose Übergang zur hochglanzpolierten Kappe verleiht dem Poller einen no...
Absperrpfosten aus Stahl SPU 764 herausnehmbar mit Bodenhülse, Dreikantschloss Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 7,6 cm, rot/silber Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verrieg...