Der 'Delion LED' ist ein hochwertiger Leuchtpoller, mit einem Durchmesser von 98 mm und einer Höhe über Flur von 870 mm. Er eignet sich ideal als stilvolle Beleuchtung im Außenbereich. Der Leuchtpo...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW...
Edelstahlpoller, zum Aufdübeln, Ø 76 mm. Ein handwerkliches Meisterstück: Edles Material in aufwendiger Verarbeitung. Der nahtlose Übergang zur hochglanzpolierten Kappe verleiht dem Poller einen no...
Mit einer Gesamtlänge von 1400 mm und einer Breite und Tiefe von 140 mm bietet dieser viereckige Pfosten eine robuste und umweltfreundliche Option. Pfostenbreite: 140 mm Pfostentiefe: 140 mm Gesamt...
Absperrpfosten aus Stahl SPU 764 herausnehmbar mit Bodenhülse, Profilzylinderschloss Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 7,6 cm, rot/silber Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar V...
Der 'Delion LED' ist ein hochwertiger Leuchtpoller, mit einem Durchmesser von 98 mm und einer Höhe über Flur von 870 mm. Er eignet sich ideal als stilvolle Beleuchtung im Außenbereich. Der Leuchtpo...
Mit seinem eleganten Design und hochwertigem Material ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Der Lieferumfang beinhaltet eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen z...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse l. Mast und Sockel: Aluminiu...
Edelstahlpoller, zum Einbetonieren, Ø 108 mm. Ein handwerkliches Meisterstück: Edles Material in aufwendiger Verarbeitung. Der nahtlose Übergang zur hochglanzpolierten Kappe verleiht dem Poller ein...
Absperrpfosten aus Stahl SPU 763 mit Bodenplatte zum Aufschrauben Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 7,6 cm, rot/silber Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte ortsfest Bodenpl...
Der 'Delion LED' ist ein hochwertiger Leuchtpoller, mit einem Durchmesser von 98 mm und einer Höhe über Flur von 870 mm. Er eignet sich ideal als stilvolle Beleuchtung im Außenbereich. Der Leuchtpo...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse l. Mast und Sockel: Aluminiu...