Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, Halbkugelkopf Ø 150mm, Recyclingmaterial, L 1500 mm, Reflektoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-280-700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280700
EAN/GTIN:
     4250384742577
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, Halbkugelkopf Ø 150mm, aus Recyclingmaterial, Gesamtlänge 1500 mm, mit Reflektoren
  • Poller mit weißen Reflektoren (versenkt), 2 x rund, gegenüber 1 x rechteckig
  • Recyclingpfosten Halbkugelkopf Ø 150 mm, (Hohlprofil), Gesamtlhöhe 1500 mm
  • Poller aus Recycling-Kunststoff zum Eingraben bzw. Einbetonieren
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: braun
  • Durchmesser außen [mm]: 150
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Durchmesser Außen:
150 mm
Breite Innen:
150 mm
Tiefe Innen:
150 mm
Höhe Innen:
1500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten, absperrpfosten, Absperrpfosten Recyclingmaterial, Absperrpoller, Poller mit Reflektoren, Absperrpfosten Halbkugelkopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 144,01*
€ 178,11*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 178,14*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 177,60*
€ 217,93*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
4014151
ab € 100,53*
Ähnlich
Schake
4014150
ab € 87,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.