Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten rot/silber, Durchm.: 76mm, Bodenhülse, Dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten rot/silber, Durchm.: 76mm, Bodenhülse, Dreikant
Stahl-Absperrpfosten rot/silber, Durchm.: 76mm, Bodenhülse, Dreikant
Stahl-Absperrpfosten rot/silber, Durchm.: 76mm, Bodenhülse, Dreikant
Stahl-Absperrpfosten rot/silber, Durchm.: 76mm, Bodenhülse, Dreikant
Artikel-Nr.:
     158-CA888123
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-04-1018
EAN/GTIN:
     4050576199468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten aus Stahl SPU 764 herausnehmbar mit Bodenhülse, Dreikantschloss
Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 7,6 cm, rot/silber

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Dreikantschloss

Oberfläche/Material:

  • Stahl feuerverzinkt
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

 

Farbe: rot/silber

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Länge: 116,0 cm 


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot | silber
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend | herausnehmbar
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 124,05*
€ 156,34*
€ 4,95*
ab € 124,35*
€ 156,34*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.