Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschrauben Typ 2, M16 x 150 mm, verzinkt für Stahlrohrpoller, 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249381
EAN/GTIN:
     4250384729387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
4 Stück Befestigungsschrauben Typ 2, M16 x 150 mm, verzinkt für Stahlrohrpoller
  • 4 Stück Befestigungsschraube 16 x 50 mm, Fixanker
  • für Stahlrohrpoller mit Bodenplatten in den Abmessungen 220 x 220 mm und 360 x 360 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
0,5 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,43*
€ 25,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,59*
€ 25,51*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,01*
€ 26,27*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,22*
€ 27,68*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,45*
€ 41,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 39,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.