Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Aufdübeln, Ø 60 mm, ohne Kettenösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-236-888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     236888
EAN/GTIN:
     4055381100289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen
  • mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln (160 x 140 x 10 mm)
  • feuerverzinkt und lackiert, weiß / rot
  • Höhe 1000 mm
  • ohne Kettenösen
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
7 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 91,16*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,80*
€ 92,58*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 76,47*
€ 98,43*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
102.12.682
ab € 91,70*
Ähnlich
Moravia
101.10.225
ab € 81,01*
Ähnlich
Moravia
102.10.420
ab € 95,57*
Ähnlich
Moravia
102.10.515
ab € 99,15*
Ähnlich
Moravia
100.10.083
ab € 73,72*
Ähnlich
Moravia
101.12.118
ab € 87,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.