Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 5 x Absperrpfosten, gelb/schwarz, zum Aufdübeln, Ø 6 cm, 100 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
5 x absperrpfosten gelb schwarz zum aufduebeln durchmesser 6
5 x absperrpfosten gelb schwarz zum aufduebeln durchmesser 6
rammschutzpfosten l gelb aufduebeln mit untergrund
rammschutzpfosten l poller stahl zum aufduebeln gelb schwarz
09 schutzpfosten xl neu 2023
rammschutzpfosten l poller stahl gelb schwarz detail kopf
rammschutzpfosten l poller stahl gelb schwarz detail kopf
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608915
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     608915
EAN/GTIN:
     4251295837246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Die 100 cm hohen Absperr-Pfosten aus feuerverzinktem Stahl sind ideal, um Bereiche wie Parkplätze, Fußgängerzonen oder Grundstückszufahrten sicher abzusperren. Durch die 19,5 x 12 cm großen Fußplatten werden die Ø 6 cm großen Pfosten ganz einfach aufgedübelt. Je Bestelleinheit erhalten Sie 5 Absperrpfosten in Gelb/Schwarz.

Produktmerkmale

  • gute Warnwirkung / stabil und langlebig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,06 x 0,06 x 1,00
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 5 x Absperrpfosten gelb/schwarz, 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
0,06 m
Breite:
0,06 m
Höhe:
1,00 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2 mm
Norm:
RAL 1023 | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
1459 Nm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Absperrpoller, Poller, Stahlpoller, Stahlrohrpoller, Rammschutzpoller, Rammschutzpfosten, Pfosten, Leitpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,79*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 56,758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 347,98*
€ 414,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 341,58*
€ 406,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 325,24*
€ 387,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 317,95*
€ 378,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 283,79*
€ 337,71
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608916
ab € 313,45*
Ähnlich
ROBUSTO
609277
ab € 285,24*
Ähnlich
ROBUSTO
608913
ab € 254,74*
Ähnlich
ROBUSTO
608914
ab € 352,76*
Ähnlich
ROBUSTO
608911
ab € 306,23*
Ähnlich
ROBUSTO
608912
ab € 253,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.