Material: Polypropylen (PP) Farbe: grau inkl. Transporttrolley | mit Schwingdeckel für einen leichten Abfalleinwurf Transporttrolley mit schwenkbaren Rollen für mehr Komfort Griffe an den Seiten zu...
Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 110 l Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 360 x 360 mm Zum Aufstellen auf dem Boden Mit Schwingdeckel - die Öffnung erfolgt manuell Einfache Entleerung ...
∙ International mehrfach ausgezeichnet ∙ Modulares Container-System ∙ Korpus aus schlagzähem Polystyrol ∙ Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau ∙ Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschie...
Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 120 l, BxHxT 505 x 1005 x 555 mm, gelb. Besonders robuste, verstärkte Ausführung für größte Beanspruchung. Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entn...
Mülltonne aus Polypropylen, Volumen 100 l, BxHxT 440 x 920 x 590 mm, fahrbar, Deckel schwarz. Robustes Polypropylen für den industriellen Einsatz - einfach zu reinigen. Sanft schließender Deckel in...
Mülltonne aus verzinktem Stahl, 120 Liter, mit Rollen Die Mülltonne aus Stahl eignet sich besonders zur Sammlung und Zwischenlagerung ölhaltiger oder heißer Betriebsmittel. Dadurch ist sie ideal fü...
Mülltonne 100 L mit Rädern und farbcodiertem Klappdeckel Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farb...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie ...
Abfalltonne Boden nicht brandgeschützt Inhalt 1 x 100 l Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 550 mm Für den Außenbereich geeignet Mit Scharnierdeckel - die Öffnung erfolgt manuell komplett umklappbar ...
Mülltonne 120 l mit Rädern und Fußpedal HACCP Robuste Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farblic...
∙ International mehrfach ausgezeichnet ∙ Modulares Container-System ∙ Korpus aus schlagzähem Polystyrol ∙ Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau ∙ Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschie...
Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 110 l Höhe x Breite x Tiefe 800 x 360 x 360 mm Zum Aufstellen auf dem Boden Der Behälter ist feuerfest Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manu...