Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °C Weitere technische Eige...
Kunststoff-Mülltonne mit Rollen, 60 Liter, schwarzgrau Fallen bei Arbeitsvorgängen größere Mengen an Restmüll oder Wertstoffen an, entsorgen Sie diese problemlos in dem Müllgroßbehälter aus Kunstst...
Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 120 l, BxHxT 505 x 1005 x 555 mm, gelb. Besonders robuste, verstärkte Ausführung für größte Beanspruchung. Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entn...
∙ International mehrfach ausgezeichnet ∙ Modulares Container-System ∙ Korpus aus schlagzähem Polystyrol ∙ Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau ∙ Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschie...
Mülltonne 100 L mit Rädern und farbcodiertem Klappdeckel Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farb...
Abfallbehälter für außen, zum Einbetonieren, eisenglimmer. Stabiler Rechteck-Stand-Abfallbehälter. Behälter zur Entleerung schwenk- und abnehmbar. Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert. M...
Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 110 l Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 360 x 360 mm Zum Aufstellen auf dem Boden Mit Schwingdeckel - die Öffnung erfolgt manuell Einfache Entleerung ...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gi...
Mülltonne Pro Wave,für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle,blau,Kunststoff,120 l Mülltonne Pro Wave, für preiswerte Reststoffsammlung, für alle festen, trockenen, hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, zusä...
∙ International mehrfach ausgezeichnet ∙ Modulares Container-System ∙ Korpus aus schlagzähem Polystyrol ∙ Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau ∙ Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschie...