Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'WSA6', 120 Liter, 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -WSA6-, 120 Liter aus PP, mit Transporttrolley und Schwingdeckel (Art. 37231)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -WSA6-, 120 Liter aus PP, mit Transporttrolley und Schwingdeckel (Art. 37231)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -WSA6-, 80 Liter aus PP, mit Transporttrolley und Schwingdeckel (Art. 37230)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -WSA6-, 120 Liter aus PP, mit Transporttrolley und Schwingdeckel (Art. 37231)
Artikel-Nr.:
     328-37231
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527964503
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farbe: grau
  • inkl. Transporttrolley

|
  • mit Schwingdeckel für einen leichten Abfalleinwurf
  • Transporttrolley mit schwenkbaren Rollen für mehr Komfort
  • Griffe an den Seiten zum einfachen Anheben
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
120 Liter
Gesamthöhe:
550 mm
Gesamtdurchmesser:
550 mm
Lieferumfang:
inkl. Transporttrolley mit 5 schwenkbare Rollen
Befestigung:
Mobil
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen (PP)
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, müllgroßbehälter 120l hdpe grau, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer grau, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, was, gastro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1883455
ab € 69,42*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 53,93*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1772
ab € 46,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.