Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Container, Volumen 40 l, 4-fach, lichtgrau, ohne Deckel, BxTxH 1010x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Container, Volumen 40 l, 4-fach, lichtgrau, ohne Deckel, BxTxH 1010x4
Kunststoff-Container, Volumen 40 l, 4-fach, lichtgrau, ohne Deckel, BxTxH 1010x4
Kunststoff-Container, Volumen 40 l, 4-fach, lichtgrau, ohne Deckel, BxTxH 1010x4
Kunststoff-Container, Volumen 40 l, 4-fach, lichtgrau, ohne Deckel, BxTxH 1010x4
Kunststoff-Container, Volumen 40 l, 4-fach, lichtgrau, ohne Deckel, BxTxH 1010x4
Artikel-Nr.:
     369-E816213
Hersteller:
     VAR Umwelt
Herst.-Nr.:
     E816213
EAN/GTIN:
     4030695038039
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
∙ International mehrfach ausgezeichnet ∙ Modulares Container-System ∙ Korpus aus schlagzähem Polystyrol ∙ Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau ∙ Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschiedenen Piktogrammen in zweifacher Ausfertigung und praktische Sackklemmen zur Befestigung der Abfallsäcke ∙ Lieferung ohne Deckel∙ Ohne Deckel
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
40 l
Abmessung (B x T x H):
1010 x 405 x 570mm
Material:
Polystyrol
Volumen:
40 l
Höhe:
570 mm
Deckel:
nein
Abmessungen (B x T x H):
1010 x 405 x 570 mm
Tiefe:
405 mm
Farbe:
lichtgrau
Breite:
1010 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,92*
€ 161,42*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,82*
€ 162,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,93*
€ 162,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,40*
€ 165,02*
Lager 369
Frei Haus
ab € 195,01*
€ 253,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,32*
€ 301,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 17,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 6,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 6,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 6,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 6,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 6,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 6,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 6,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 53,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,71*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3821
ab € 146,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.