Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne 'P-Bins 101', grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 101- 770 Liter, grün (Art. 18246)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 101- 770 Liter, grün (Art. 18246)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 101- grau und blau (Art. v.l. links 18247, 18248)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 101- grau seitlich (Art. 18247)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 101- grau geöffnet (Art. 18247)
Modellbeispiel: Großmülltonne -P-Bins 101- grau offen (Art. 18247)
Detailansicht: Rollen mit Einzelradstopp
Detailansicht: Abflussöffnung unterhalb
Artikel-Nr.:
     328SW-18247
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527447266
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Großmülltonne 'P-Bins 101'

- Farbe: grau
- Material: Kunststoff, UV-stabilisiert
- Form: Eckig
- Ascher: Ohne Ascher
- Serie: P-Bins
- Lieferumfang: 4 Rollen, Ø 200mm; 4 seitliche Griffe, Ø 25mm
- Volumen: 770 Liter
- Höhe: 1365 mm
- Normen: nach
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff, UV-stabilisiert
Volumen:
770 Liter
Höhe:
1365 mm
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
P-Bins
Normen:
nach DIN EN 840-2, RAL GZ 951/1
Lieferumfang:
4 Rollen, Ø 200mm; 4 seitliche Griffe, Ø 25mm
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfallgroßbehälter 770l, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Papierkorb, Container, Papiercontainer, P-Bins, 770, Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,49*
€ 740,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,03*
€ 692,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 568,77*
€ 676,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,76*
€ 636,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,65*
€ 601,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,16*
€ 546,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,69*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 117,27*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T1300BLA
ab € 803,00*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 53,49*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 500,11*
Ähnlich
Vepa Bins
31005949
ab € 910,99*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 1.174,32*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 530,05*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 73,24*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 138,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.