Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Mülltonne mit Rollen, 60 Liter, schwarzgrau 196420-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196420-YY
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1151107
EAN/GTIN:
     4052941722677
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Kunststoff-Mülltonne mit Rollen, 60 Liter, schwarzgrau Fallen bei Arbeitsvorgängen größere Mengen an Restmüll oder Wertstoffen an, entsorgen Sie diese problemlos in dem Müllgroßbehälter aus Kunststoff. Er verfügt über Rollen und lässt sich so auch im gefüllten Zustand einfach bewegen. Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Polyethylen (HDPE) Stabile Vierfachscharnierung und Extrasicherung der Scharnierbolzen Verrippungen an den oberen Rändern für mehr Stabilität Erfüllt die DIN EN 840-1 und die Lärmschutzverordnung gemäß EU-Richtlinie 2000/14 Vorbereitet für Chipaufnahme zum Identifizieren und Wiegen Behältertyp = Mülltonnen Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 60 l Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Deckel Oberfläche = glatt Deckel Farbe = schwarzgrau Bügel/Griffe = Handgriff Beständigkeit = UV-beständig Vorbereitet zur Chipaufnahme = ja Verfahrbar = ja Rollen Anzahl = 2 Rollen Material = Kunststoff Vollgummi Höhe = 922 mm Breite = 446 mm Tiefe = 514 mm Farbe = schwarzgrau RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
60 l
Beständigkeit:
UV-beständig
Breite:
446 mm
Deckel Farbe:
schwarzgrau
Deckel Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Deckel Oberfläche:
glatt
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
922 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
RAL Farbe:
RAL 7021 schwarzgrau
Tiefe:
514 mm
Rollen Anzahl:
2
Behältertyp:
Mülltonnen
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Verfahrbar:
ja
Bügel/Griffe:
Handgriff
Rollen Material:
Kunststoff\;Vollgummi\;
Vorbereitet zur Chipaufnahme:
ja
HEIGHT GRO:
922.00 mm
WIDTH GRO:
446.00 mm
DEPTH GRO:
514.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 59,50*
€ 79,89*
Lager 4445
75
2
Frei Haus
ab € 67,75*
€ 89,36*
1
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 99,38*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 178,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.