Geräumiger rechteckiger Tritt-Mülleimer aus matt Edelstahl und 2 Inneneimer aus Kunststoff (2 x 30 Liter). Ausgestattet mit dämpfendem Deckel aus Kunststoff und Fingerabdruck Proof Beschichtung.
Edelstahl-Wertstoffbehälter Inhalt 2 x 5 l Höhe x Ø 335 x 240 mm Mit 2 Einwurföffnung(en) Innenbehälter aus Kunststoff Einfache Entleerung über Kopfteil Korpus aus Edelstahl matt Kopfteil aus Edels...
Sensor-Abfallbehälter Inhalt 45 l Höhe x Breite x Tiefe 655 x 270 x 460 mm Mit Sensordeckel - die Öffnung erfolgt durch Sensortechnik öffnet in 2 Teilen Deckel mit Touchdisplay Kopfteil abnehmbar E...
Sensor-Abfallbehälter Inhalt 45 l Höhe x Breite x Tiefe 655 x 460 x 270 mm Mit Sensordeckel - die Öffnung erfolgt durch Sensortechnik schließt gedämpft Deckel mit Touchdisplay Innenbehälter aus Kun...
Sensor-Abfallbehälter Inhalt 45 l Höhe x Breite x Tiefe 660 x 270 x 460 mm Mit Sensordeckel - die Öffnung erfolgt durch Sensortechnik öffnet in 2 Teilen Innenbehälter aus Kunststoff Fixiervorrichtu...
Tischabfallbehälter aus Edelstahl, hochglänzend, Klappe mit Feder, Deckel mit Bajonettverschluss Gesamthöhe: 18 cm, Durchmesser: 12 cm, Behälterhöhe: 11,5 cm
Abfallbehälter, 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 90. Durchmesser: 44 cm. Maße: Höhe: 700 mm
Abfallbehälter auf Rollen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, vier festgeschweißte, gummibereifte Räder (Ø 75 mm) Durchmesser: 40 cm, Gesamthöhe: 49,5 cm, Behälterhöhe: 40 cm, Volumen: 50 l ...
Schlanker und funktionaler Abfallbehälter aus hochwertigem pulverbeschichtetem Stahl mit geschlossenem Klappdeckel, der dank des breiten Griffs leicht zu öffnen ist. Die robuste Tür mit Soft-Close-...
Die Plaza®-Jr.-Abfalleimer von Rubbermaid Commercial bieten ein modernes Design mit einer seitlich zu öffnenden Tür für eine ergonomische Abfallentsorgung. Modernes Design Die selbstschließende Kla...
Deckel mit Fallgriff passend zu Abfallbehälter auf Rollen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, vier festgeschweißte, gummibereifte Räder (Ø 75 mm) Durchmesser: 40 cm
- Edelstahl-Abfallbehälter auf Rädern mit Pedal zum Öffnen des Deckels - Abnehmbare Deckel, zwei feste Rollen - Material Edelstahl 201 - Deckel + Behälter haben eine Edelstahldicke von 0,8 mm - Räd...
Treteimer 70 l mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern HACCP Funktionelle Konstruktion für den gewerblichen Einsatz. Elastisches Halteband für Müllbeutel. Schneller und einfacher Müllbeutelwechsel du...