Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Fallgriff passend zu Abfallbehälter auf Rollen aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel mit Fallgriff passend zu Abfallbehälter auf Rollen aus Edelstahl 18/10,
Deckel mit Fallgriff passend zu Abfallbehälter auf Rollen aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-411-675
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     628/050
EAN/GTIN:
     4003625062800
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

Deckel mit Fallgriff passend zu Abfallbehälter auf Rollen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, vier festgeschweißte,
gummibereifte Räder (Ø 75 mm) Durchmesser: 40 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
1.15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,77*
€ 46,67*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,04*
€ 46,74*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 41,46*
€ 58,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.