- Edelstahl-Abfallbehälter auf Rädern mit Pedal zum Öffnen des Deckels - Abnehmbare Deckel, zwei feste Rollen - Material Edelstahl 201 - Deckel + Behälter haben eine Edelstahldicke von 0,8 mm - Räd...
Mülltonne 110 l mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern HACCP Funktionelle Konstruktion für den gewerblichen Einsatz. Elastisches Halteband für Müllbeutel. Schneller und einfacher Müllbeutelwechsel d...
Treteimer 110 l mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern HACCP Funktionelle Konstruktion für den gewerblichen Einsatz. Elastisches Halteband für Müllbeutel. Schneller und einfacher Müllbeutelwechsel d...
Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 110 l Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 360 x 360 mm Zum Aufstellen auf dem Boden Mit Schwingdeckel - die Öffnung erfolgt manuell Einfache Entleerung ...
Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 110 l Höhe x Breite x Tiefe 800 x 360 x 360 mm Zum Aufstellen auf dem Boden Der Behälter ist feuerfest Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manu...
Abfallbehälter, quadratisch, Volumen 42 l, BxHxT 350 x 760 x 350 mm, schwarz. Flammverlöschend mit TÜV-Zertifikat. Offener Einwurf - zur direkten Entsorgung ohne Berührung. Herausnehmbarer Innenbeh...
Abfallbehälter, quadratisch, Volumen 42 l, BxHxT 350 x 760 x 350 mm, silbergrau. Flammverlöschend mit TÜV-Zertifikat. Offener Einwurf - zur direkten Entsorgung ohne Berührung. Herausnehmbarer Innen...
Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 55 l Höhe x Breite x Tiefe 600 x 300 x 300 mm Zum Aufstellen auf dem Boden Der Behälter ist feuerfest Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manue...
Abfallbehälter, quadratisch, Volumen 42 l, BxHxT 350 x 760 x 350 mm, weiß. Flammverlöschend mit TÜV-Zertifikat. Offener Einwurf - zur direkten Entsorgung ohne Berührung. Herausnehmbarer Innenbehält...
Mülltonne 70 l mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern HACCP Funktionelle Konstruktion für den gewerblichen Einsatz. Elastisches Halteband für Müllbeutel. Schneller und einfacher Müllbeutelwechsel du...
Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 55 l Höhe x Breite x Tiefe 770 x 300 x 300 mm Zum Aufstellen auf dem Boden Mit Schwingdeckel - die Öffnung erfolgt manuell Einfache Entleerung üb...
Material: Edelstahl, geschliffen Schließung: Doppelbartschloss Lieferung: vormontiert Befestigung: Standmontage inkl. Halterung für die Müllbehältersicherung | passend für Mülltonnen mit einem Volu...
Material: Edelstahl, geschliffen Schließung: Doppelbartschloss Lieferung: vormontiert Befestigung: Standmontage inkl. Halterung für die Müllbehältersicherung | passend für Mülltonnen mit einem Volu...