| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9963119548 Herst.-Nr.: 63119548 EAN/GTIN: 8713631195480 |
| |
|
| | |
| Schlanker und funktionaler Abfallbehälter aus hochwertigem pulverbeschichtetem Stahl mit geschlossenem Klappdeckel, der dank des breiten Griffs leicht zu öffnen ist. Die robuste Tür mit Soft-Close-Magnetverschlusss und integriertem Abfallbeutelhalter sorgt dafür, dass der Abfallbehälter einfach entleert und der Abfallbeutel schnell gewechselt werden kann. Ideal für organische oder brennbare Abfälle aufgrund des Deckels. Ausgestattet mit verstellbaren Füßen, damit der Abfallbehälter immer stabil an Ort und Stelle ist. Kann als Abfalltrenn- station mit anderen Abfallbehältern der Bica-Serie kombiniert werden. Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Inhalt: | bis 95 L | Verwendung: | Innen und Außen | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, vepa bins edelstahl-abfallsammler, edelstahl abfallbehälter, edelstahlabfallbehälter 95l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, BICA, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoffsammler |
| | |
| |