| |
|
| Artikel-Nr.: C812-RP57255-1 Herst.-Nr.: 57255 EAN/GTIN: 3019920572556 |
| |
|
| | |
| Treteimer 110 l mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern HACCP Funktionelle Konstruktion für den gewerblichen Einsatz. Elastisches Halteband für Müllbeutel. Schneller und einfacher Müllbeutelwechsel durch abnehmbare Front. Besonders bei schwerem Abfall erleichtert dies die Entleerung erheblich. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung und HACCP-Methode. Hygienisches Öffnen mittels großem Fußpedal. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen und gerundete Ecken. Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität. Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Altenheim, Behörde Artikeldetails: - Farbe: Edelstahl glänzend
- Material: Edelstahl
- Inhalt: 110 Liter
- Aussenabmessungen: B 45,5 x T 42,0 x H 96,0 cm
- Einwurföffnung: B 44,0 x T 28,5 cm
- Rad-Ø: 9,5 cm
- Gewicht: 12,5 kg
Weitere FARBEN und GRÖSSEN siehe unten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl eckig, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Pedaleimer, Fußpedal, HACCP |
| | |
| |