Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,55l,HxBxT 600x300x300mm,Bodenaufstellung,feuerfest,Korpus pulverbesch.,Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255054
255054
Artikel-Nr.:
     827-255054
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631709731
EAN/GTIN:
     8713631709731
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 55 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 300 x 300 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Der Behälter ist feuerfest
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • schließt gedämpft
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Deckel aus Edelstahl

Zubehör:

  • 255031 Rollwagen, f. 55 l Abfallbehälter, HxLxB 45x310x310 mm, Gestell Alu, 4 Rollen

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
55 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Deckel Funktion:
schließt gedämpft
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Deckel
Brandschutz:
feuerfest
Material Deckel:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
3.22 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 190,56*
€ 248,94*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 191,76*
€ 248,96*
Lager 827
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 206,15*
€ 266,93*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,95*
€ 315,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,84*
€ 304,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,85*
€ 291,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
8713631004287
ab € 35,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.