Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,110l,HxBxT 800x360x360mm,Bodenaufstellung,feuerfest,Korpus pulverbesch.,Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255049
255049
Artikel-Nr.:
     827-255049
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631709786
EAN/GTIN:
     8713631709786
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 110 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 360 x 360 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Der Behälter ist feuerfest
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • schließt gedämpft
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Deckel aus Edelstahl

Zubehör:

  • 255013 Rollwagen, f. 110 l Abfallbehälter, HxLxB 45x370x370 mm, Gestell Alu, 4 Rollen

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
110 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
800 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Deckel Funktion:
schließt gedämpft
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Deckel
Brandschutz:
feuerfest
Material Deckel:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
9.105 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallkorb selbstlöschend 110l, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Papierabfallbehälter, Wertstoff-Sammler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 266,07*
€ 343,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,19*
€ 343,03*
10 Tage
25
Frei Haus
ab € 265,72*
€ 343,36*
Lager 827
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 295,86*
€ 379,02*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 366,70*
€ 506,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,02*
€ 451,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,52*
€ 443,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,75*
€ 419,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,62*
€ 398,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,86*
€ 352,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,62*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,83*
Zubehör
Vepa Bins
31004362
ab € 37,00*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 62,26*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 35,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.