Klebeband, Feinkrepp-Mask mit 1 Klebekante Kip 321, 80 m lang, 75 mm breitSpezial-Klebeband Mask mit 1 Klebekante Kip 320 EINSATZGEBIET Zum zeitsparenden Abkleben und Abdecken von Türkanten, Fußlei...
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten Banddicke, gesamt: 5.7mil (0.145mm) Produktpalette: 4338 Series Rollenlänge - metrisch: 50 m Rollenlänge - imperial: 164.1 ft Bandbreite...
Flachkreppband K-MASK 80, beige, Naturkautschuk, 75mm, 50 Meter/Rolle Flachkreppband K-MASK 80, geeignet zur universellen Abdeckung für die Farb- und Lackiertechnik, zum Verpacken, Abdecken, Bündel...
Kreppband mit sehr guter Klebkraft. - von Hand einreißbar - sehr gute Soforthaftung auf glatten Oberflächen - Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung kurzfristig bis +60° C
Das Feinkrepp-Klebeband, auch Malerband oder Abklebeband genannt in 75 mm x 50 m wird als Lackierabdeck-Klebeband eingesetzt, oder kommt aufgrund der guten Beschriftbarkeit auch als Kennzeichnungs-...
Das Krepp-Klebeband mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis unterstützt Sie optimal bei Ihrer Arbeit. Es ist ideal zum Abkleben von Bereichen, Abdecken bei Maler- und Lackierarbeiten, vorübergehe...
tesakrepp 4309 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband, das speziell über eine sehr gute Anfangsklebkraft verfügt. Das Produkt besitzt eine sehr gute Lack- un...
K&R Abdeckband für Holz- UK 75mmx 2mmx10m (selbstklebend) Das aus Zellkautschuk bestehende Tape schützt die Oberseite der Holz-Unterkonstruktion vor Witterungseinflüssen. Der stark haftende Kleber ...
Krepp-Klebeband ist ein unverzichtbares Werkzeug in jeder Handwerker- und Verpackungsumgebung. Unser gelbes glattes Krepp-Klebeband mit Hotmelt-Kleber ist eine ausgezeichnete Ergänzung für Ihr Hand...
Geeignet für allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 °C. Das Produkt ist dünn und flexibel und besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit sowie eine gute Füllerhaftung auf d...
DIE NEUE ABDECKMETHODE: miarco Chicane 20 m : 75 mm Eigenschaften: Weniger Zeitaufwand ? Der mit der Abdeckung verbundene Zeitaufwand wird um die Hälfte verringert Weniger Materialaufwand ? Trennun...
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten Banddicke, gesamt: 5.5mil (0.14mm) Produktpalette: 4317 Series Rollenlänge - metrisch: 50 m Rollenlänge - imperial: 164.1 ft Bandbreite ...
tesa-NOPI 4349 - Krepp-Klebeband • Nopi 4349 ist geeignet für Anwendungen im Innenbereich, z. B. Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten • NOPI® 4349 Allzweckb...
Flachkrepp-Klebeband / bis 60°C 75 mm x 50 m Hotmelt-Kleber Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Durch die unters...
Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende...
188185 Mehrzweck-Kreppband mit synthetischem Kautschukkleber für tägliche Abklebearbeiten. Stark haftend auf einer Reihe von Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Metall und Glas. Leicht ablösbar, ohne...
Hochwertiges Krepp- Klebeband, temperaturbeständig bis 110°C Anwendungsbereiche Abdecken bei Maler- und Lackierarbeiten im Handwerk und in der Industrie Auch geeignet für den Karosseriebereich (Ofe...
Hochwertiges Kreppband für Lackierarbeiten im Kfz-Bereich mit anschließender Ofentrocknung. Trägerart: schwach gekrepptes Spezialpapier Gesamtdicke: 0,17 mm
Krepp-Klebeband glatt Breite 75 mm Länge 50 m/Rolle Kautschukkleber Allzweck Flachkrepp für Maler, Gipser, Putzer und Industrie Hitzebeständig bis 60 °C 1 VPE = 24 Rollen Artikel-Code 47500