| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5766 Herst.-Nr.: WX-67675 EAN/GTIN: 9185766000011 |
| | |
|
| | |
| Robustes Kreppband CLASSIC, universell verwendbar Flachgekrepptes Papierabdeckband mit 105my Gesamtstärke - flachgekrepptes Papierabdeck-,Verpackungs- und Montageband
- synthetischer Kautschukkleber
- 105my Gesamtstärke
- scharfkantig - optimale Randabdeckung
- leichte, rückstandsfreie Entfernung bei kurzer Klebedauer möglich (Test auf dem Klebeuntergrund empfohlen)
- hitzebeständig bis 60° C (kurzfristig)
- Breite: 75mm
- Länge: 50 Meter
- Farbe: gelb
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 75 mm x 50 m, abdeckband, abdeckband gelb, KREPPKLEBEBAND, Klebebänder, Kreppbänder |
| | |
| |