Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miarco Chicane Karosserie-Abdeckband 20m : 75mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-25396-000
Hersteller:
     miarco
Herst.-Nr.:
     25396-000
EAN/GTIN:
     8427492173722
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
DIE NEUE ABDECKMETHODE: miarco Chicane
20 m : 75 mm
Eigenschaften:
  • Weniger Zeitaufwand ? Der mit der Abdeckung verbundene Zeitaufwand wird um die Hälfte verringert
  • Weniger Materialaufwand ? Trennung der Gummis und Versiegelung der Dichtungen mit nur einem Produkt
  • Hervorragendes Ergebnis ? Der Lack dringt nicht ins Fahrzeuginnere ein; zugleich gelingt ein nahtloser Übergang, der nicht zu sehen ist

Chicane, das revolutionäre Karosserie-Abdeckband von MIARCO, hat eine Reihe von Merkmalen, die es einzigartig machen und von allen anderen herkömmlichen Karosserie-Abdeckbändern auf dem Markt unterscheiden. Chicane hat beidseitige Klebeflächen, was ermöglicht, die Gummidichtungen zu trennen und die Dichtungen gleichzeitig zu versiegeln; außerdem ermöglicht sein Vorschnitt, das Band an die abzudeckende Fläche anzupassen und erleichtert so die Arbeit. Nicht zu vergessen, die Verstärkung in der Mitte aus PVC, die es ermöglicht, mehr Druck auf die Gummidichtungen auszuüben ohne Flexibilität einzubüßen, und gleichzeitig eine saubere Trennung gewährleistet. Aber das ist bei Weitem noch nicht alles, Chicane ist außerdem einfach anzubringen und zu entfernen und widerstandsfähig gegen Temperaturen bis 80 ºC, weshalb es für die Arbeit in der Spritzkabine geeignet ist und zudem keine Rückstände hinterlässt.

Alle diese Merkmale bedeuten eine Reihe von Vorteilen, darunter besonders hervorzuheben seine Fähigkeit, die zum Abdecken aufgewendete Zeit bis um die Hälfte zu verringern; außerdem kann man durch das gleichzeitige Trennen der Gummidichtungen und Versiegeln der Dichtungen auf andere Materialien wie den Automobil-Dichtungsstreifen und das herkömmliche Karosserie-Abdeckband verzichten. Schließlich noch, und besonders wichtig: mit dem Abdeckband von Chicane dringt der Lack nicht ins Fahrzeuginnere ein und die Übergänge werden nahtlos und unsichtbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
75 mm
Länge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 75mm, abdeckband, Karosserie-Abdeckband miarco chicane mkfz auto fahrzeug lackieren lack lackierer abddecken schützen dichtungen gummis abklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.