Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten Banddicke, gesamt: 5.7mil (0.145mm) Produktpalette: 4338 Series Rollenlänge - metrisch: 50 m Rollenlänge - imperial: 164.1 ft Bandbreite...
tesakrepp 4309 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband, das speziell über eine sehr gute Anfangsklebkraft verfügt. Das Produkt besitzt eine sehr gute Lack- un...
Geeignet für allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 °C. Das Produkt ist dünn und flexibel und besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit sowie eine gute Füllerhaftung auf d...
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten Banddicke, gesamt: 5.5mil (0.14mm) Produktpalette: 4317 Series Rollenlänge - metrisch: 50 m Rollenlänge - imperial: 164.1 ft Bandbreite ...
tesa-NOPI 4349 - Krepp-Klebeband • Nopi 4349 ist geeignet für Anwendungen im Innenbereich, z. B. Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten • NOPI® 4349 Allzweckb...
Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende...
Hochwertiges Kreppband für Lackierarbeiten im Kfz-Bereich mit anschließender Ofentrocknung. Trägerart: schwach gekrepptes Spezialpapier Gesamtdicke: 0,17 mm