Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04317-00007-00 KLEBEBAND, ABDECKBAND, 75MM X 50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3876440
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04317-00007-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten
  • Banddicke, gesamt: 5.5mil (0.14mm)
  • Produktpalette: 4317 Series
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164.1 ft
  • Bandbreite - Imperial: 2.95 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 75 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebstoff: Klebstoff aus Naturkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 50m, schutzband, tesa schutzband, Abdeckbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 04317-00007-00, 3876440, 387-6440
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    unbekannt
    4
    pro Rolle
    € 7,90*
    ab € 5,20*
    € 8,19*
    16 Tage
    nicht lagernd
    4
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 5,54*
    € 8,36*
    16 Tage
    nicht lagernd
    4
    pro Stück
    € 6,80*
    ab € 6,18*
    € 8,41*
    17 Tage
    nicht lagernd
    4
    pro Stück
    € 4,30*
    ab € 6,30*
    € 9,16*
    Lager 139
    12
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 8,35*
    € 13,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.