Hohe Übertragungsrate Die Umschaltzeit liegt im Bereich des Industriestandards und innerhalb der Zeit, in der Stromversorgungen typischerweise die Last abschalten. Die Umschaltung von einer Stromqu...
APC SERVICE BYPASS PDU, 230 V, 16 AMP MIT (6) IEC C13 UND (1) C19 Äußerst verlässlicher Service Bypass-Panel speziell für APC InfraStruXure Type A-, Smart-UPS- und Symmetra UPS-Produkte Beinhaltet ...
Die EMC Professional 3011 ist ein Funkzeitempfänger für PC-Netzwerke. Das Gerät stellt über den integrierten NTP-Server dem gesamten Netzwerk die atomgenaue Funkzeit des DCF77-Signals zur Verfügung...
BlueNET500 vertikale Steckdosenleiste mit integrierter Leistungsmessung und 2 x Leitungsschutzschalter Ausgänge 24 x C13 Kaltgerätedosen + 4 x C19 Kaltgerätedosen, aufgeteilt auf zwei Blöcke (2 x 1...
Netzwerkmanagement Komplett ausgestattete Netzwerkmanagement-Schnittstellen für standardisiertes Management über Web, SNMP und Telnet. Ermöglicht Benutzern den Zugang, die Konfiguration und Verwalt...
Geschaltete 208/230-V-Stromverteilungseinheit/PDU mit integrierter Web-/Netzwerkschnittstelle (12 A bei 208 V und 10 A bei 230 V) C14-Leistungseingang zur Aufnahme einer breiten Vielfalt weltweit e...
Die equip ® Steckdosenleiste ist ein robust gebautes Produkt entwickelt, um Strom zuverlässig zu verteilen. Das Produkt wird gründlich getestet, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit zu gewährl...
Die equip ® Steckdosenleiste ist ein robust gebautes Produkt entwickelt, um Strom zuverlässig zu verteilen. Das Produkt wird gründlich getestet, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit zu gewährl...