Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Vertikal BN500 24xC13 4xC19 230V 32A mit Leistungsmessung (Display)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDU Vertikal BN500 24xC13 4xC19 230V 32A mit Leistungsmessung (Display)
PDU Vertikal BN500 24xC13 4xC19 230V 32A mit Leistungsmessung (Display)
Artikel-Nr.:
     C1752-691790.17
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691790.17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BlueNET500 Steckdosenleiste mit integrierter Leistungsmessung, Aufgeteilt auf drei Phasen 24xC13 0° Kaltgerätedosen 4xC19 90° Kaltgerätedosen Zuleitung 3,0m H05VV-F 3G 4,0mm² schwarz mit CEE 32A Stecker mit Haltewinkel
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Befestigungsmaß:
1085 mm
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
1085 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Überspannungskategorie:
3
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
lokal
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,95*
€ 365,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.