Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PDUMH15HVNET Geschaltete 2,5 kW Einphasen-PDU 208/230 V – LX-Plattform, 8 C13-Steckdosen, C14-Eingang, 2 m Kabel, 1 HE Rackmontage, TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite PDUMH15HVNET Geschaltete 2,5 kW Einphasen-PDU 208/230 V – LX-Plattform, 8 C13-Steckdosen, C14-Eingang, 2 m Kabel, 1 HE Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH15HVNET Geschaltete 2,5 kW Einphasen-PDU 208/230 V – LX-Plattform, 8 C13-Steckdosen, C14-Eingang, 2 m Kabel, 1 HE Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH15HVNET Geschaltete 2,5 kW Einphasen-PDU 208/230 V – LX-Plattform, 8 C13-Steckdosen, C14-Eingang, 2 m Kabel, 1 HE Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH15HVNET Geschaltete 2,5 kW Einphasen-PDU 208/230 V – LX-Plattform, 8 C13-Steckdosen, C14-Eingang, 2 m Kabel, 1 HE Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH15HVNET Geschaltete 2,5 kW Einphasen-PDU 208/230 V – LX-Plattform, 8 C13-Steckdosen, C14-Eingang, 2 m Kabel, 1 HE Rackmontage, TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1667579
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PDUMH15HVNET
EAN/GTIN:
     0037332139276
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Geschaltete 208/230-V-Stromverteilungseinheit/PDU mit integrierter Web-/Netzwerkschnittstelle (12 A bei 208 V und 10 A bei 230 V)
C14-Leistungseingang zur Aufnahme einer breiten Vielfalt weltweit erhältlicher Eingangskabeloptionen
Inklusive 2 m langem C14-Kabel
Formfaktor: 1 HE horizontal in Rackmount
8 geschaltete C13-Steckdosen
Unterstützt das Einschalten, Ausschalten oder Neustarten jeder Steckdose in Echtzeit oder auf programmierbarer Basis
Ermöglicht den Neustart gesperrter Geräte, benutzerdefinierte Ein-/Ausschaltsequenzen, Lastabwurf optionaler Lasten und die Deaktivierung unbenutzter Steckdosen
Vorinstallierte WEBCARDLX mit der neuesten Version der PowerAlert Device Manager-Firmware (PADM20) bietet erweiterte Fernverwaltungsfunktionen
PADM20 und PowerAlert Element Manager (PAEM) bilden ein leistungsfähiges Werkzeug zur Erweiterung der Wartungsfunktionen in großen Installationen, einschließlich der Überprüfung von Firmware-Updates und der Sicherung und Wiederherstellung von Gerätekonfigurationen
Eine IP-basierte automatische Sonde erkennt verlorene Konnektivität und stellt den Dienst selbstständig wieder her
Berichte über die Umgebungsbedingungen im Rack mit optionalen Temperatur-, Feuchtigkeits- und Kontaktschluss-Sensoroptionen
Automatische Erkennung von 10/100 Mbit/s
Die mitgelieferten Kabelhalterungen sorgen dafür, dass wichtige Netzwerkgeräte angeschlossen bleiben und kontinuierlich mit Strom versorgt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
375.2 mm
Tiefe
440.2 mm
Abmessungen (BxTxH)
439 x 376 x 28.7 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
4040 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5990 g
Verpackungsbreite
525.8 mm
Verpackungstiefe
584.2 mm
Verpackungshöhe
144.8 mm
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
2 m
Zertifizierung
UL 60950-1 (USA, Canada), Class A (Emissions), NOM (Mexico), CE (IEC 60950)
Design
PDU-Typen
Geändert
Rack-Kapazität
1U
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
200-240 V
Stromstärke (maximal)
15 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
200-240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Weitere Suchbegriffe: eaton pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,03*
€ 572,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,68*
€ 564,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,31*
€ 540,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,64*
€ 517,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,98*
€ 490,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
E2MTHDI
ab € 215,68*
Zubehör
Tripp Lite
PDUH32HV
ab € 219,08*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH16HV
ab € 169,65*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVAT
ab € 546,95*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVATS
ab € 747,17*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVNET
ab € 542,00*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HVNET
ab € 669,29*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV20HVNETLX
ab € 723,53*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV32HVNETLX
ab € 738,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.