Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 333283 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 333283 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Equip 333283 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-333283
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     333283
EAN/GTIN:
     4015867157794
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die equip ® Steckdosenleiste ist ein robust gebautes Produkt entwickelt, um Strom zuverlässig zu verteilen. Das Produkt wird gründlich getestet, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mit einem 1,8 Meter langen Anschlusskabel und einfach zu installierender mechanischer Konstruktion ist sie die ideale Wahl für die 19 "-Schrank-System-Installation. Features: - 1 HE; - 1,8m Anschlusskabel; - Farbe: schwarz; - Gehäuse: Kunststoff; - Eingangsspannung: 250VAC 50/60Hz; - Max. Ausgangsstrom: 16A.
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Abmessungen (BxTxH):
486.8 x 45 x 45 mm
Höhe:
482 mm
Gewicht:
650 g
Ausgabekontrolle:
Ausstellen, Anmachen
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
510 x 95 x 55 mm
Paketgewicht:
720 g
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
520 mm
Kabellänge:
1.8 m
Zertifizierung:
CE
Rack-Kapazität:
1U
Montage:
Horizontal
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
250 V
Stromstärke (maximal):
16 A
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.