19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine du...
19" Modulträger 1 HE inkl. 24xAMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568A Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Teleg...
19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung, schwarz Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner au...
MPD24 AMJ/UMJ inkl. Kabelabfangung, 24 Ports, reinweiß Telegärtner bietet einen neuen Modularen Patch Distributor MPD24 mit bis zu 24 Ports für die Aufputzmontage an. Der neue MPD24 Verteiler ist m...
19" Modulträger 1 HE inkl. 24xAMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568B Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Teleg...
19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine du...
19" Modulträger 1HE, gewinkelt für 24 AMJ Module, schwarz Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegär...
19" Modulträger 1 HE inkl. 24xAMJ-Kupplung K Cat.5 Leistungsmerkmale: Anmerkungen: geeignet für Class E Channel, 1 Gigabit Ethernet, geeignet für RJ45/11/12-Stecker Brandschutzklasse: Nicht relevan...
19" Modulträger 1HE RAL 7035 incl. KAF + 24 x AMJ-SL Modul Cat.6A(IEC) (ISO/IEC) T568A Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den...
19" Modulträger 1 HE ohne Kabelabfangung Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine dur...
Modulaufnahme AMJ-SL 1-fach UP/0 flex Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder ...
19" Modulträger 1,5 HE inkl. Kabelabfangung Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine ...
3 HE/7 TE Modulträger, inkl. 6 AMJ-S Module Cat.6A(IEC) T568A, Aluminium Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 3 HE / 7 TE M...
19" Modulträger 1 HE inkl. 24x AMJ-Modul K Cat.6A(IEC), schwarz Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von T...