Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 HE/7 TE Modulträger, inkl. 6 AMJ-S Module Cat.6A(IEC) T568A, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 HE/7 TE Modulträger, inkl. 6 AMJ-S Module Cat.6A(IEC) T568A, Aluminium
3 HE/7 TE Modulträger, inkl. 6 AMJ-S Module Cat.6A(IEC) T568A, Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1161-100006985
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100006985
EAN/GTIN:
     4018359418076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ-45 Stecker
3 HE/7 TE Modulträger, inkl. 6 AMJ-S Module Cat.6A(IEC) T568A, Aluminium
Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 3 HE / 7 TE Modulträgern von Telegärtner auf eine durchgängige Steckverbindertechnik als auch Anschlusstechnik setzen. Die 3 HE / 7 TE Modulträger sind die richtige Lösung für die individuelle Gestaltung im Verteilbereich. Sie sind in grau oder schwarz und mit oder ohne Kabelabfangung erhältlich. Es kann auf, mit unseren hochperformanten Modulen, vorbestückte Varianten oder Leergehäuse zurückgegriffen werden. Die Auschnitte im praktischen Keystone-Format ermöglichen eine individuelle Bestückung. Die bestückten Varianten erfüllen die übertragungstechnischen Eigenschaften nach Cat. 6A gemäß EN 60603-7-51.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: inkl. 6 AMJ-S Module Cat.6A (ISO/IEC) T568A
Farbe: Aluminium
Kurzbezeichnung: 3 HE / 7 TE Modulträger
Weitere Informationen:
EF004395:
6
EF001579:
6
EF003561:
3
EF000049:
-
EF000116:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.