Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Modulträger 1 HE inkl. 24xAMJ-Kupplung K Cat.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J02023K0025 Schalttafelzubehör
Telegärtner J02023K0025 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     C1161-100007028
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007028
EAN/GTIN:
     4018359318758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
19" Modulträger 1 HE inkl. 24xAMJ-Kupplung K Cat.5
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: geeignet für Class E Channel, 1 Gigabit Ethernet, geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: inkl. 24 AMJ-Kupplungen K Cat.5, Potentialanschluss-Set, ohne Kabelabfangung
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kurzbezeichnung: 19" Modulträger 1 HE
Weitere Informationen:
EF004395:
24
EF001579:
24
EF003561:
1
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000049:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF000124:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 24 port patchpanel telegärtner, 19 zoll modulträger, telegärtner 19" modulträger, Kupfer Patchpanel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Verteilerpanel, 19 Zoll-Verteiler, Patchfeld, Panel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.