Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Modulträger 1HE, gewinkelt für 24 AMJ Module, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Modulträger 1HE, gewinkelt für 24 AMJ Module, schwarz
19" Modulträger 1HE, gewinkelt für 24 AMJ Module, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1161-100021505
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021505
EAN/GTIN:
     4018359445935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
19" Modulträger 1HE, gewinkelt für 24 AMJ Module, schwarz
Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine durchgängige Steckverbindertechnik als auch Anschlusstechnik setzen. Die 19" Modulträger sind die richtige Lösung für die individuelle Gestaltung im Verteilbereich. Sie sind in grau oder schwarz und mit oder ohne Kabelabfangung erhältlich. Es kann auf, mit unseren hochperformanten Modulen, vorbestückte Varianten oder Leergehäuse zurückgegriffen werden. Die Auschnitte im praktischen Keystone-Format ermöglichen eine individuelle Bestückung. Die bestückten Varianten erfüllen die übertragungstechnischen Eigenschaften nach Cat. 6A gemäß EN 60603-7-51.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 24 Ports
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: gewinkelt für 24 AMJ Module
Farbe: schwarz
Gehäuse: Stahlblech verzinkt
Serie: AMJ-SL; AMJ-S; AMJ Cat.8.1 Modul; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K
Kurzbezeichnung: 19" Modulträger 1HE
Weitere Informationen:
EF003561:
1
EF000007:
EV000206
EF000049:
-
EF004395:
-
EF000116:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF001579:
-
EF000124:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.